Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke 848, schwarz, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056140813
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848005011
EAN/GTIN:
     4045981094026
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wärmende, atmungsaktive und strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial. Mit Druckknöpfen abnehmbare Kapuze mit Zweinahtverarbeitung. Verlängertes, abgerundetes Rückenteil. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitliche Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK® in Schwarz mit reversiblen, reflektierenden Reißverschlussanhängern. Dehnfähiges Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie: eine wasser- und winddichte Membranee, die gleichzeitig atmungsaktiv ist. Leichtes Microfleece an der Innenseite. Verfügbar auch als Damenmodell. Normale Passform: Regular Fit.

• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
• Gewicht: 260 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), winddicht, atmungsaktiv
• Passform: Regular Fit
• Siegel: Fair Wear Leader, ClimatePartner zertifiziertes Produkt, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, Breathable, FunctionFibres, Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 57,49*
€ 75,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,82*
€ 75,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 75,84*
10 Tage
302
€ 5,90*
ab € 63,28*
€ 80,07*
Lager 281
1
€ 5,50*
ab € 73,87*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
€ 69,45*
Ähnlich
Hakro
0848002011
€ 74,74*
Ähnlich
Hakro
0848002012
€ 75,27*
Ähnlich
Hakro
0848005010
€ 69,60*
Ähnlich
Hakro
0848005012
€ 74,84*
Ähnlich
Hakro
0848010008
€ 64,24*
Ähnlich
Hakro
0848010009
€ 69,50*
Ähnlich
Hakro
0848010010
€ 69,65*
Ähnlich
Hakro
0848010011
€ 75,00*
Ähnlich
Hakro
0848010012
€ 75,22*
Ähnlich
Hakro
0848010006
€ 64,15*
Ähnlich
Hakro
0848010005
€ 64,06*
Ähnlich
Hakro
0848010004
€ 65,45*
Ähnlich
Hakro
0848010007
€ 64,11*
Ähnlich
Hakro
0848010003
€ 65,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.