Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 1
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 1
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 2
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 3
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 4
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 6
HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0848005011Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0848005011Ha
EAN/GTIN:
     4045981094026
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester• Gewicht: 260 g/m²• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, HAKRO Softshelljacke Ontario schwarz, 5XL - schwarz | 5XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,92*
€ 74,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,92*
€ 74,91*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 75,61*
Lager 79DAC
299
€ 5,90*
ab € 62,88*
€ 79,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,99*
€ 86,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0848002010
€ 68,97*
Ähnlich
Hakro
0848002011
€ 74,26*
Ähnlich
Hakro
0848002012
€ 74,10*
Ähnlich
Hakro
0848005010
€ 69,16*
Ähnlich
Hakro
0848005012
€ 74,26*
Ähnlich
Hakro
0848010008
€ 63,36*
Ähnlich
Hakro
0848010009
€ 69,01*
Ähnlich
Hakro
0848010010
€ 69,21*
Ähnlich
Hakro
0848010011
€ 75,33*
Ähnlich
Hakro
0848010012
€ 74,26*
Ähnlich
Hakro
0848010006
€ 63,59*
Ähnlich
Hakro
0848010005
€ 63,59*
Ähnlich
Hakro
0848010004
€ 63,77*
Ähnlich
Hakro
0848010007
€ 63,41*
Ähnlich
Hakro
0848010003
€ 63,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.