Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Bodywarmer Winnipeg 242, tinte, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056111986
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0242034009
EAN/GTIN:
     4045981085543
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Fjordweste
Bodywarmer für Damen, mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und reflektierendem Reißverschlussanhänger, weitenregulierbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, Krageninnenseite und Armloch mit weichen, elastischen Strickbündchen, Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln des Bodywarmers.

• Material: Gewebe und Wattierung aus 100 % Polyester
• Passform: Regular Fit
• Eigenschaft: klimaneutrales Produkt
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
tinte
Material:
Gewebe und Wattierung aus 100 % Polyester ,
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, winterweste xxxl, damen weste, RecommendedForEmbroidery, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,59*
€ 53,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,06*
€ 55,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 55,36*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 60,26*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,63*
€ 70,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0242005008
ab € 37,11*
Ähnlich
Hakro
0242005009
ab € 41,62*
Ähnlich
Hakro
0242005006
ab € 37,16*
Ähnlich
Hakro
0242005005
ab € 37,20*
Ähnlich
Hakro
0242005004
ab € 37,33*
Ähnlich
Hakro
0242005007
ab € 37,40*
Ähnlich
Hakro
0242005003
ab € 37,26*
Ähnlich
Hakro
0242034008
ab € 37,41*
Ähnlich
Hakro
0242034006
ab € 37,51*
Ähnlich
Hakro
0242034005
ab € 37,46*
Ähnlich
Hakro
0242034004
ab € 37,61*
Ähnlich
Hakro
0242034007
ab € 37,63*
Ähnlich
Hakro
0242034003
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.