| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042408323 Herst.-Nr.: 7177-4100-M EAN/GTIN: 4059904191136 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX VIZ PLUS, Warnschutz-Regenjacke, neonorange (Farbcode: 4100) , 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, windabweisende und wasserdichte Eigenschaften dank verschweißter Nähte, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen und außen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Unterarmbelüftung mit Reißverschluss für ein optimales Körperklima, Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, komplette Jacke: Wassersäule: 10.200 mmH2O, Regular fit Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | neonorange | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutzregenjacke leuchtorange gr.m, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gr.m |
| | |
| |