| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042408295 Herst.-Nr.: 7196-4000-S EAN/GTIN: 4059904190580 |
| | |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Windbreaker, neongelb (Farbcode: 4000), 180 g/qm, besonders leicht und angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, Gummizug an den Ärmelabschlüssen für optimalen Sitz, dezentes und sportliches Design, angenehmes Innenfutter (Vorderseite), kleines Packmaß und besonders schnell zur Hand, umlaufende segmentierte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Brust- und Seitentaschen, Kapuze mit Kordelzug zur optimalen Fixierung, Oberstoff: Wassersäule: 25.000 mmH2O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | neongelb | Norm: | EN ISO 13688, EN ISO 20471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |