Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schuhlöffel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042356883
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     710L
EAN/GTIN:
     4059904127159
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 40 cm
schuhanzieher
NITRAS Schuhlöffel, Kunststoff, rot (Farbcode: 6000), Länge 40 cm
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff, rot
Norm:
-
Weitere Suchbegriffe: Stiefelknecht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,40*
10
€ 3,19*
ab € 1,02*
€ 1,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,51*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,51*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 1,18*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.