Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhlöffel, Kunststoff, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild: 710L
Artikelbild: 710L
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-710L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     710L
EAN/GTIN:
     4059904127159
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 40 cm
schuhanzieher
NITRAS Schuhlöffel, Kunststoff, rot, 40 cm lang
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
rot
Größe(n):
40 cm
VE:
10
Gewicht:
,32 kg
Länge:
0,59 m
Breite:
0,11 m
Höhe:
0,04 m
Volumen:
0 cbm
Weitere Suchbegriffe: NITRAS, Fußschutz, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,46*
10
€ 3,19*
ab € 1,00*
€ 1,51*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,51*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.