Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Latzhose, EN ISO 13688, EN ISO 20471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042314023
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7572-4021-50
EAN/GTIN:
     4059904150966
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Latzhose, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, Regular Fit
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
neongelb
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: warnlatzhose gelb, warnlatzhose 50, warnschutz latzhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,25*
€ 29,89*
€ 5,00*
ab € 22,58*
€ 31,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,18*
€ 33,83*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,19*
€ 38,10*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-42
ab € 21,01*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-44
ab € 21,02*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-46
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-48
ab € 21,03*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-52
ab € 21,11*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-54
ab € 21,08*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-56
ab € 21,03*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-60
ab € 21,15*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-62
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-64
ab € 21,10*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-66
ab € 21,03*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4021-68
ab € 21,05*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-42
ab € 21,17*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-44
ab € 21,19*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
7572-4121-46
ab € 21,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.