Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, schwarz / schwarz, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042260063
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     9001
EAN/GTIN:
     4059904120884
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
NITRAS VISION PROTECT BASIC, Schutzbrille, Tragkörper schwarz, Sichtscheiben schwarz (Farbcode: 1000), Tönung sehr dunkel, Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch, für langzeitigen Gebrauch bestimmt, Nasenpads, flexible Bügel, hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
schwarz
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
Bügel schwarz / Scheiben dunkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,43*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,44*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,54*
12
€ 3,19*
ab € 1,80*
€ 2,65*
Lager 281
4
1
€ 5,50*
ab € 2,19*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.