Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, schwarz, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042235974
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-44
EAN/GTIN:
     4059904038578
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
Volleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 14,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,48*
€ 16,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 16,46*
20 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 12,65*
€ 16,57*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,46*
€ 21,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,12*
€ 25,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.