Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Volll


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, Größe 44
NITRAS BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345, Größe 44
Artikel-Nr.:
     3ZB34-AS-7206-44
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-44
EAN/GTIN:
     4059904038578
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einl| Packung (1 Paar)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 14,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,47*
€ 16,35*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 16,42*
Lager 3ZB34
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 12,63*
€ 16,53*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 14,59*
€ 18,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3ZB34
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3ZB34
Versand: Lager 3ZB34
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,29*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.