Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, schwarz, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042235944
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7205-43
EAN/GTIN:
     4059904041417
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
NITRAS BASIC STEP, Sicherheitshalbschuhe, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Vollleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 20,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 20,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,65*
€ 20,60*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,39*
€ 21,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 22,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,04*
€ 25,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.