Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (43)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7205-43
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7205-43
EAN/GTIN:
     4059904010000
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

NITRAS BASIC STEP , S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (43)

NITRAS BASIC STEP, S3 Sicherheitshalbschuhe, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
43
Typ:
BASIC STEP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 20,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,57*
€ 20,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,47*
€ 21,61*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,37*
€ 22,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.