Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionshose JUNO Gr.S-M schwarz/grau 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433850
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3362-S-M
EAN/GTIN:
     4062899094757
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionshose JUNO schwarz/grau 57% Polyproylen · 34% Polyamid · 9% Elasthan geruchshemmend · feuchtigkeitsregulierend Antimikrobiell Polypropylen ist eine ausgesprochen strapazierfähige und leichte Kunstfaser · die sich besonders gut für schweißtreibende Aktivitäten eignet. · die Körperwärme ebenso gut wie Wolle speichert und dabei deutlich elastischer und leichter ist. Da die Faser kaum Feuchtigkeit aufsaugt · sie aber sehr gut weiterleitet · bleibt das Material nahezu trocken. Funktionswäsche aus diesen Garnen ist sehr beständig und langlebig. Durch die Mischung mit Polyamid werden optimale Trocknungseigenschaften erzielt. Der Einsatz von Elasthan macht die Wäsche hochelastisch und bietet somit eine perfekte Passform. Die antimicrobielle Ausrüstung verhindert den Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche und Geruchsbildung. Perfekte Passform und herausragende Flexibilität – 4PROTECT® Funktionswäsche ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Arbeitskleidung. Egal ob im Sport oder bei der Arbeit · bei starker Anstrengung muss die Hitze des Körpers reguliert werden. Um bei schweißtreibenden Tätigkeiten immer einen kühlen Kopf zu bewahren · wird durch Verdunstung von Flüssigkeit der menschliche Körper gekühlt · um eine Überhitzung und verstärktes Schwitzen zu vermeiden. Funktionswäsche kann diesen natürlichen Prozess positiv beeinflussen. Darüber hinaus schützt die hochfunktionelle Funktionswäsche durch eine antimikrobielle Ausrüstung vor Geruchsbildung und letztlich auch vor Erkrankungen · die durch Frieren aufgrund. durchnässter Kleidung ausgelöst werden können. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Größe:
S-M
Farbe:
schwarz/grau
Material:
57% Polypropylene/34% Polyamid/9% Elasthane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,99*
ab € 12,25*
€ 18,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,24*
€ 20,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,36*
€ 24,13*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.