Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshellweste PARAMUS Gr.3XL leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371145
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3425-3XL
EAN/GTIN:
     4062899069571
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Trageangenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit körpernaher Schnittform. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen.Direkt auflamminierte segmentierte Reflexstreifen laufen um Körper und Schulter und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit.1 unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss · 2 untere abgedeckte Reißverschlusstaschen. Kordelzug im Saum · Armausschnitte mit Elastikabschluss und hoher · fleecegefütterter Kragen. Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Innen- und Handytasche. . . Vorbereitet zum Einzippen in die Außenjacken:. TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grau. Eine Warnweste mit Funktion. PARAMUS trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit einer körpernahen Schnittform. Direkt auflamminierte segmentierte Reflexstreifen laufen um Körper und Schulter und sorgen für eine hohe Sicherheit und Sichtbarkeit. Die wärmende Fleeceinnenseite und das verlängerte Rückenteil schützen den Körper vor Auskühlung · die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität. Hochwertige Materialien machen sie robust gegen Ein- und Weiterreißen sowie das Abstoßen der Saumkante. Dank der Möglichkeit zum Einzippen in diverse Außenjacken bietet sie sowohl für die Übergangszeit als auch für kalte Jahreszeit einen echten Mehrwert. Mehrere Taschen und eine aufwendige Innenverarbeitung erhöhen die Alltagstauglichkeit zusätzlich. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: 100 % Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 41,91*
€ 56,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,60*
€ 74,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,11*
€ 89,53*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.