Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke 6900 Gr.39/40 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041202476
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6900-39/40
EAN/GTIN:
     4031301014133
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Mischgewebe · doppellagiger Stoff · elastischer Einstieg. VE: paarweise mit Papier-Banderole/zu je 10 Paar im Polybeutel/10 Polybeutel in einem Karton. Einziehsocken aus Mischgewebe · sind robust und halten die Füsse warm. Sie sind bequem und verhindern Scheuer- und Druckstellen in Arbeitsstiefeln. Ein praktischer und bewährter Klassiker. · Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 55% Baumwolle/45% Polyester
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 55% Baumwolle/ 45% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
39/40
Farbe:
graublau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,73*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,36*
1
€ 8,00*
ab € 6,30*
€ 9,33*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,74*
€ 10,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,37*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,33*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,36*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
6900
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.