| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4041200022 Herst.-Nr.: 6520-40 EAN/GTIN: 4031301013914 |
| |
|
| | |
| S5-PVC-Sicherheitsstiefel schwarz EN ISO 20345 · Rutschhemmung SRC Weite 11 Stahlkappe Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Farbe schwarz · Futter: Polyester weiß · Sohle: PVC schwarz · Kappe: Stahlkappe · Durchtritthemmung: Stahl. Diese Gummistiefel sind ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe. PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Sohle: PVC schwarz · Normen: EN 20345:2011 S5 Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz | Material: | Polyvinylchlorid | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S5 SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5, Arbeitsschuh, Schuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,54* | € 19,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,56* | € 20,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,92* | € 23,81* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,63* | € 35,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|