Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 6520 Gr.43 schwarz S5 SRC EN20345 Polyvinylchlorid


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199944
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6520-43
EAN/GTIN:
     4031301013945
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid) · Farbe schwarz. Futter: Polyester weiß. Sohle: PVC schwarz. Kappe: Stahlkappe. Durchtritthemmung: Stahl. Ein unerlässlicher Klassiker für Arbeiten bei Nässe · mit Stahlkappe. · Einsatzgebiete: Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: PVC (Polyvinylchlorid), Futter: Polyester, Zehenschutzkappe: Stahlkappe, Durchtritthemmung: Stahl, Sohle: PVC schwarz
· Normen: EN 20345:2011 S5
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Polyvinylchlorid
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S5 SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 20,16*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 20,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 23,48*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,71*
€ 32,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,25*
€ 38,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,81*
€ 37,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.