Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbundhose Baltimore Gr.XXXL leuchtgelb/navy 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199278
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3496-3XL
EAN/GTIN:
     4031301045793
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Warn-Wetterschutz-Bundhose BALTIMORE leuchtgelb/navy 100% Polyester mit PU-Beschichtung EN 20471 · EN 343 · EN 13688 bis 10.000mm Wassersäule Wind- und wasserdichte Ausstattung bei hoher Atmungsaktivität · die eine lange Tragedauer gestattet. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) umlaufend um Beine. Dunkel abgesetzter Saumbereich verhindert leichtes Anschmutzen. Teilelastisches Bündchen für bequeme Passform. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Beinnähte mit Reißverschlussöffnung in der Seitennaht erleichtert das Anziehen. 2 obere Klappen- · 2 Cargo-Bein- und 2 Gesäßtaschen. Netzinnenfutter zur Unterstützung der Atmungsaktivität. Zeitloser Klassiker mit zeitgemäßer Ausstattung. Sowohl im Design als auch in der Ausstattung ist BALTIMORE absolut zeitgemäß. Dies beweisen die wind- und wasserdichte Ausstattung und die hohe Atmungsaktivität · die eine lange Tragedauer gestatten. Reflexstreifen · umlaufend um die Beine · sorgen für professionelle Sicherheit bei schlechter Sicht oder Dunkelheit. Die bequeme Passform garantiert einen perfekten Tragekomfort. Zudem bietet die Hose eine hohe Funktionalität · u. a. Beinnähte mit Reißverschlussöffnung erleichtern das Anziehen und viele Taschen bieten großzügige Verstaumöglichkeiten. Schutz und Funktionalität kombiniert mit hohem Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 205g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Futter: 100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb/navy
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471/EN343
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 38,13*
€ 52,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,17*
€ 62,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 66,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,98*
€ 79,74*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.