Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose 5152LH Gr.46/48 gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040416140
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     5152LH/46/48
EAN/GTIN:
     4029201267858
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
Normen-Piktogramm Patch Emblem · Stretchträger mit Steckschloss-Schnallen · Latztasche und Patte mit Klett- und Reißverschluss. Seitliche Strickkeile · 2 Eingriffstaschen mit zusätzlichen RV-Taschen · Knietasche mit Klettverschluss und zusätzliche Knieverstärkung · Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Je 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf · Beintasche links mit Patte und doppeltem Klettverschluss · Zollstocktasche rechts unten mit losem Boden und Hammerschlaufe · Reflexstreifen segmentiert nach ISO 20471 · Hosensaumbereich mit Schutz vor hochsteigender Nässe. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN ISO 20471:2013 Klasse 2 · Material: 32% Baumwolle · 63% Polyester · 5% XLANCE® (Elastische Faser) · mit FC Ausrüstung ca. 280g/m²

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
46/48
Farbe:
gelb/blau
Material:
32% Baumwolle/63% Polyester/5% elastische Faser
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl.2
Weitere Suchbegriffe: warnschutzlatzhose asatex, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose gelb blau, Warnschutzbekleidung, Warnschutzlatzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.