| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040416137 Herst.-Nr.: 5152LH/110/114 EAN/GTIN: 4029201267940 |
| |
|
| | |
| Normen-Piktogramm Patch Emblem · Stretchträger mit Steckschloss-Schnallen · Latztasche und Patte mit Klett- und Reißverschluss. Seitliche Strickkeile · 2 Eingriffstaschen mit zusätzlichen RV-Taschen · Knietasche mit Klettverschluss und zusätzliche Knieverstärkung · Strickeinsatz hinten im Bundansatz und im Wadenbereich. Je 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Patten und Druckknopf · Beintasche links mit Patte und doppeltem Klettverschluss · Zollstocktasche rechts unten mit losem Boden und Hammerschlaufe · Reflexstreifen segmentiert nach ISO 20471 · Hosensaumbereich mit Schutz vor hochsteigender Nässe. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN ISO 20471:2013 Klasse 2 · Material: 32% Baumwolle · 63% Polyester · 5% XLANCE® (Elastische Faser) · mit FC Ausrüstung ca. 280g/m²
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 110/114 | Farbe: | gelb/blau | Material: | 32% Baumwolle/63% Polyester/5% elastische Faser | Norm: | EN ISO 13688/EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |