Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke 4182JA Gr.102/106 leuchtorange/dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040415768
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4182JA/102/106
EAN/GTIN:
     4029201261320
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Normen-Piktogramm Patch Emblem. Stehkragen mit Druckknopf. 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Klettverschluss. Seitentaschen mit zusätzlichen Schubtaschen. 2 Innentaschen mit seitlichem Reißverschluss. Ergonomisch geformter Ärmel mit Ellenbogen-Verstärkung. Strickeinsatz seitlich am Rumpf und am Ärmelsaum. Reflexstreifen segmentiert nach ISO 20471. Komfort durch Stretchgewebe. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 · Material: 32% Baumwolle · 63% Polyester · 5% XLANCE® (Elastische Faser) · mit FC Ausrüstung ca. 280g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
102/106
Farbe:
leuchtorange/dunkelblau
Material:
32% Baumwolle/63% Polyester/5% elastische Faser
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471+A1 Kl.2
Weitere Suchbegriffe: asatex warnjacke, si jacke, warnjacke 102, Jacken, Warnschutzjacken, Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.