Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzlatzhose FLWELH82OE Gr.S orange/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349418
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     FLWELH82OE/S
EAN/GTIN:
     4029201181437
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Latz mit aufgesetzter Latztasche mit Reißverschluss verdeckt zu schließen, Latzpatte mit Klettband zu schließen, Vorderhosen- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste, 2 eingesetzte Seitentaschen mit leicht schrägem Eingriff, Seiteneingriffe je Seitennaht, mit 2 Knöpfen über die Länge zu verschließen und je 1 Knopf zur Weitenregulierung, 1 Gesäßtasche verstärkt auf rechter Hinterhose mit Patte und Drucker verdeckt zu schließen, 2 Blasebalg-Beintaschen mittig über Seitennaht mit Patte und Klettband zu schließen, mit Stretchträger und Klemmschnallen, je 2 aufgenähte Reflexstreifen flammhemmend auf Hosenbeinen. Norm: EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004, EN 343:2019 [3.3.X], IEC 61482-2 Ed.2:2018 in Kombination mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 2
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1. Aussenmaterial: 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % sonstige Fasern (Antistatik) FC-Ausrüstung, Futter: Futterliner: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester mit PU Membran

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge (Logistik): 0,59 m
· Breite (Logistik): 0,39 m
· Höhe (Logistik): 0,27 m
· Verpackung Volumen (Logistik): 0,06 m³
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
orange/blau
Material:
50% Baumwolle/49% Polyester/1% sonstige Fasern (Antistatik) FC-Ausrüstung
Norm:
EN 1149-5/EN 13034/EN 343/EN ISO 11611/EN ISO 11612/IEC 61482-1-2
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose asatex gr.s, regenbundhose, regenhose orange, Regenschutzbekleidung, Regenschutzlatzhosen, Wetterschutzbekleidung, Multinorm-Latzhosen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,64*
€ 291,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.