Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste PTW-WT Gr.4XL neongelb EN ISO 20471 PREVENT TRENDLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349233
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-WT/XXXXL/77
EAN/GTIN:
     4029201183295
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2. Schulterreflexstreifen, Reißverschluss, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten, Ausweisfenster auf der rechten Tasche, eine Beuteltasche mit Patte, eine aufgesetzte Tasche mit zusätzlichen Unterteilungen. Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einstufung: II
· Länge (Logistik): 0,6 m
· Breite (Logistik): 0,4 m
· Höhe (Logistik): 0,25 m
· Verpackung Volumen (Logistik): 0,06 m³
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
neongelb
Material:
96%Polyester/4 % Elasthan
Norm:
EN ISO 20471/EN ISO 13688
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb 4xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.