Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose DALEHO01MR Gr.98 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040236174
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DALEHO01MR/98
EAN/GTIN:
     4029201164201
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hosenschlitz mit Knöpfen. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Blasebalgtasche mit Patte links mittig über die Seitennaht mit Klettband zu schließen. 1 eingearbeitete Zollstocktasche rechts mit Patte. 1 eingearbeitete Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettband zu schließen. mit 8 Gürtelschlaufen. mit Reflexstreifen (1x 5cm) an Beinsäumen. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2018 in Kombination mit EN 1149-3:2004 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 · EN 61482-2:2020 in Verbindung mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Klasse 1 (APC = 1) · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · Material: 100% Baumwolle mit antistatischen Fasern · ca. 350 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 13034/EN ISO 13688/EN 1149-5/EN ISO 11612/EN 61482-2/EN ISO 11611
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose kornblau 98, arbeitshose 98, arbeitshose blau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,80*
€ 116,06*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 116,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.