Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MU1LH23MK Gr.102 blau/grau PROBAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191678
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MU1LH23MK/102
EAN/GTIN:
     4029201152598
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Latztasche mit Patte · zwei Seitentaschen · eine Zollstocktasche mit Patte · eine Gesäßtasche mit Patte · ein Seiteneingriff. Hosenschlitz geknöpft · mit Reflexstreifen · mit Knietasche. Normen: EN ISO 13688:2013 · EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 · EN 1149-5:2008 · EN ISO 11612:2015 A1 A2 B2 C2 E1 F1 · EN 61482-2:2020 Lichtbogenschutzklasse 1 (APC 1) · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 A2 · Material: 64% Baumwolle · 35% Polyester · 1% sonstige Faser (Antistatik) · dauerhaft flammenhemmende Ausrüstung und FC-Ausrüstung - 350g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
blau/grau
Material:
64% Baumwolle/35% Polyester/1% sonstige Faser (Antistatik)
Norm:
EN ISO 13688/EN 13034/EN 1149-5/EN ISO 11612/EN 61482-2/EN ISO 11611
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,60*
€ 114,61*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 115,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.