Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU1LH23MK/102, MU1LH23MK, Latzhose Größe 102 S blau-grau Norm: EN 61482-1-2, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116678
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     MU1LH23MK-XXL
EAN/GTIN:
     4029201152598
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MU1LH23MK/102, MU1LH23MK, Latzhose Größe 102 S blau-grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1030 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 114,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 114,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.