Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenset Gr.XXXXL blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040191021
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     R-SET/XXXXL/20
EAN/GTIN:
     4029201143121
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Regenset, Jacke: Kapuze, Reißverschluss, Kordel am Bund, Armabschluss mit Gummizug, zwei Pattentaschen, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig, Hose: starker Gummizug am Bund, zwei Seiteneingriffe, reißfest, wasserdicht und strapazierfähig , Material: Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
XXXXL
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN 343
Weitere Suchbegriffe: Regenset, asatex regenset blau, regenanzug, aqua regenanzug, Regen-Anzug, Regenanzüge, Regenschutzbekleidung, Regen-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 23,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 237,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.