| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040190993 Herst.-Nr.: PTW-SP/S/68 EAN/GTIN: 4029201154615 |
| |
|
| | |
| EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96% Polyester / 4% Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | orange-schwarz | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,61* | € 104,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,14* | € 105,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,32* | € 105,02* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,37* | € 118,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|