Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Softshelljacke Gr.M gelb/orange PREVENT TRENDLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190962
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PTW-DS/M/79
EAN/GTIN:
     4029201159443
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss · eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss · zweifarbige Kapuze · größenregulierbar · mit Reißverschluss · abtrennbar · Bund größenregulierbar · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 2,000 g/m2/24h. Normen: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 · Material: 100 % Polyester Beschichtung: 300 g/m² PU Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb/orange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,59*
€ 72,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 72,45*
3 Tage
4
€ 4,79*
ab € 58,53*
€ 74,12*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 74,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,28*
€ 102,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.