| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040190949 Herst.-Nr.: PTW-DS/L/69 EAN/GTIN: 4029201159535 |
| |
|
| | |
| Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss · eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss · zweifarbige Kapuze · größenregulierbar · mit Reißverschluss · abtrennbar · Bund größenregulierbar · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 2,000 g/m2/24h. Normen: EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 2 · Material: 100 % Polyester Beschichtung: 300 g/m² PU Beschichtung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | orange/gelb | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, softshell-jacke orange, soft shell jacke, softshell-jacke l, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| |