| |
|
| Artikel-Nr.: 281-403173342 Herst.-Nr.: 601132-155-L EAN/GTIN: 4046181585796 |
| |
|
| | |
| Die rofa FLAMM- UND HITZESCHUTZ Langbeinunterhose hat einen angenehm weichen Griff und ist atmungsaktiv. Das Material bietet einen hohen Flammschutz und ist selbstlöschend. Der elastische Taillenzug und der Beinabschluss mit Bündchen schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Ausführung: Elastischer Bund · Schlitz mit Eingriff (rechts) · lang · Beinabschluss mit elastischem Bündchen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 220g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | marine | Material: | Gestrick 601, Interlock, 60% Modacryl, 40% Baumwolle | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,29* | € 46,15* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,65* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|