| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031421315 Herst.-Nr.: 4592507-235-102 EAN/GTIN: 4057121830654 |
| |
|
| | |
| Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 große Innentaschen · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und über Schulter · Reflexpaspel am Kragen Weitere Informationen: | | Größe: | 102 | Farbe: | 235-leuchtgelb-kornblau | Material: | Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,80* | € 167,64* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,15* | € 188,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|