Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenwarnschutzjacke MULTI-LIGHT HI-VIS I 2634 Gr.D40 424-grau-leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenwarnschutzjacke MULTI-LIGHT HI-VIS I 2634 Gr.D40 424-grau-leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     281-4031420052
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592634-424-D40
EAN/GTIN:
     4068661108851
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · Kragen mit Klett · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Innentaschen mit Klett · Kunststoffdruckknöpfe · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf · Ärmel und Schulter · Reflexpaspel am Kragen · teilweise zweilagig

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
D40
Farbe:
424-grau-leuchtgelb
Material:
Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl.1
Weitere Suchbegriffe: warnjacke rofa, si jacke, warnschutzjacke gelb/grau, Damenwarnschutzjacken, Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 158,26*
€ 197,95*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 221,33*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.