Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt MULTIFOUR 148 Gr.M 146-leuchtorange ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031419202
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     630148-146-M
EAN/GTIN:
     4057121575845
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Polokragen mit Knopfleiste · Langarm · elastischer Ärmelabschluss · 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und an Ärmeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
146-leuchtorange
Material:
Gestrick.Doubleface: 39 % Modacryl, 29% Polyester, 21% Baumwolle, 8% Viskose, 2% sonstige Fasern, 1% Polyamid
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.