Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose MULTI-LIGHT HI-VIS II 2508 Gr.54 388-leuchtgelb-schwarzmarine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417598
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4592508-388-54
EAN/GTIN:
     4057121840219
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche mit Patte und Klett · rechts Zollstocktasche mit Patte · Knietaschen mit Einschubfalte · Gesäßtaschen mit Patte · Patten mit Kunststoffdruckknöpfen · 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
388-leuchtgelb-schwarzmarine
Material:
Material 459, leuchtgelb Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid,2%sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz-bundhose gr. 54, bundhose warnhose, warnschutz bundhose, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Hose, Warnschutzhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.