Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Jacke MULTISEVEN 2380 Gr.26 leuchtgelb/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031417319
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552380-354-26
EAN/GTIN:
     4057121553188
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2

Gewebe 155: leuchtgelb, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC, ca. 330 g/m²
Gewebe 265: kontrast Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Fasern, FR, FC, ca. 340 g/m²

Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · verlängerter Rücken · 2 Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen · 50 mm Reflexstreifen um Rumpf , Ärmel und über Schulter · 25 mm Reflexstreifen am hinteren Kragen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
leuchtgelb/marine
Material:
Gewebe 155: leuchtgelb, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.