Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzhose HEAVY+DRY 2425 Gr.56/58 marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353983
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4492425-325-5658
EAN/GTIN:
     4057121575081
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die ROFA HEAVY+DRY Trägerbundhose ist extrem leicht und schützt vor Regen. Das leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Material ermöglicht einen maximalen Tragekomfort auch bei unbeständigem Wetter. Die Bundhose eignet sich ideal zum Überziehen über die normale Kleidung und bietet durch den weitenverstellbaren Bund und die längenverstellbaren (abnehmbaren) Stretchträger optimalen Halt. Die segmentierten Reflexstreifen an den Beinen tragen zur bestmöglichen Sichtbarkeit des Trägers auch bei Dunkelheit und Dämmerung bei. Zwei tiefe Seitentaschen bieten viel Platz und sind individuell nutzbar. Ausführung: Abnehmbare Stretchträger · Trägerlänge verstellbar durch Klett · Bund weitenverstellbar durch Klettriegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug · Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung · Reflexapplikationen an Beinen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56/58
Farbe:
marine
Material:
Material 449: Außen: Gewebe 429, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, Futter: Gewebe 316, Leinwand, 100% Polyester 75
Norm:
EN 343 Kl. 3/3/X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,74*
€ 120,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,03*
€ 120,13*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 134,35*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.