Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzoverall MULTISEVEN 2383 Gr.54 leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353951
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     1552383-229-54
EAN/GTIN:
     4057121569882
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der ROFA MULTISEVEN Overall bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des Materials sorgt neben der ergonomischen Schnittführung für einen optimalen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist zudem inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Der Bund mit weitenverstellbarem Gummizug und die verstellbaren Ärmelbündchen maximieren die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
leuchtgelb
Material:
Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,31*
€ 245,34*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 246,43*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.