| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031352452 Herst.-Nr.: 2652350-353-56 EAN/GTIN: 4057121502391 |
| |
|
| | |
| Die ROFA VIS-LINE II Jacke aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten bei denen eine hohe Sichtbarkeit gefordert wird. Die Jacke schützt zudem bei Schweißarbeiten und bei Gefährdung durch die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Dazu besitzt die Jacke elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Die Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss · der verlängerte Rücken und die Bewegungsfalten im Rücken schaffen viel Bewegungsfreiheit und ein besonders angenehmes Tragegefühl. Reflexstreifen und -paspeln am Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und optimale Sichtbarkeit. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen. Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | 353-leuchtgelb-anthrazit | Material: | Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, FC, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,22* | € 163,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,29* | € 163,79* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,51* | € 172,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|