Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke Teamwork 2498 Gr.102 487-anthrazit-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352091
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5702498-487-102
EAN/GTIN:
     4057121789907
Suchbegriffe:
Jacke aus recyceltem Polyester
Recyclingpolyesterjacke
Isolationsjacke
Loftjacke
Die neue ROFA Teamwork Warnschutz Jacke vereint modernes Design und höchste Funktionalität. Gemäß EN ISO 20471 erfüllt die Jacke die Warnschutzklasse 1 und ermöglicht eine hohe Wahrnehmung des Trägers bei Dunkelheit und unter schlechten Sichtverhältnissen. Die 50mm breiten Reflexstreifen und Reflexpaspeln sind intelligent nach dem Body-Language Prinzip platziert und sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild mit optimaler Sichtbarkeit. Die neue · ergonomische Passform schafft maximalen Tragekomfort bei der Arbeit und die durchdachten Details überzeugen durch ihre Funktionalität. Der Bikerkragen lässt sich variabel als Steh- und Umlegekragen tragen. Verschiedene Taschenlösungen sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die Bewegungsfalten im Rücken ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit und der Rückenkoller mit Belüftungsschlitz sorgt für zusätzliche Luftzufuhr. Das Mischgewebe ist zugleich strapazierfähig · atmungsaktiv und hat einen leichten · angenehmen Griff. Alle Teamwork- Artikel sind mit dem Oeko-Tex®-Label Made in Green zertifiziert und gekennzeichnet · welches eine transparente Rückverfolgung des Herstellungsprozesses erlaubt. Das Gewebe ist nach dem UV-Standard 801 zertifiziert und erreicht mit dem UPF 80 den höchstmöglichen UV-Schutz. Ausführung: Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen · Brusttasche links mit Reißverschluss · rechts mit abgenähter Stifttasche und zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · links Armtasche mit Patte und Klett sowie Stifttasche · rechts Armtasche mit Unterteilungen · Ärmelabschluss weitenverstellbar mit Druckknöpfen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · Rückenkoller mit Belüftungsöffnungen · 2 große Innentaschen · Reflexpaspeln an Schultern · 2 Reflexstreifen 50mm an Rumpf und Ärmeln.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 295g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
487-anthrazit-leuchtgelb
Material:
Gewebe 170, Köper, 65% Polyester (recycled)/35% Baumwolle (organic), ca. 295 g/qm Gewebe 275, Satin, 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,83*
€ 108,22*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 121,98*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.