| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031243550 Herst.-Nr.: 2752315-347-D4446 EAN/GTIN: 4057121353078 |
| |
|
| | |
| Die rofa WARNSCHUTZ NEWLINE Weste für Damen erfüllt die Norm für hochsichtbare Warnkleidung und macht die Trägerin auch unter schlechten Sichtverhältnissen und Dunkelheit rundum sichtbar. Das Material ist besonders reiß- und scheuerfest sowie wasser- · öl- und schmutzabweisend. Markante kontrastfarbene Designelemente sowie die intelligent platzierten Reflexstreifen schaffen ein modernes und dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführungen und der angenehm weiche Materialgriff sorgen für einen hohen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum und sind individuell nutzbar. Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund · 2 Brusttaschen mit Klett · Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung · 2 Seitentaschen · Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel · 50mm Reflexstreifen um Rumpf · unterer Reflexstreifen um Rumpf 70mm breit · 25mm Reflexstreifen auf Schultern · Reflexapplikationen an Vorderteil- und Rückenteilpasse Weitere Informationen: | | Größe: | D44/46 | Farbe: | 347-leuchtorange-marine | Material: | Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC | Norm: | EN ISO 20471 Kl. 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,66* | € 80,50* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,37* | € 80,52* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,14* | € 89,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|