Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammhemmde Unterhose 132 Gr.XXL marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031167524
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     601132-155-2XL
EAN/GTIN:
     4046181585819
Suchbegriffe:
Flammschutz-Unterhose
Flammschutzunterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
Die rofa FLAMM- UND HITZESCHUTZ Langbeinunterhose hat einen angenehm weichen Griff und ist atmungsaktiv. Das Material bietet einen hohen Flammschutz und ist selbstlöschend. Der elastische Taillenzug und der Beinabschluss mit Bündchen schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Ausführung: Elastischer Bund · Schlitz mit Eingriff (rechts) · lang · Beinabschluss mit elastischem Bündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
marine
Material:
Gestrick 601, Interlock, 60% Modacryl, 40% Baumwolle
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose xxl, flammschutz unterhose, rofa unterhose, Flammenhemmende Unterhemden, Flammenhemmende Unterhosen, Flammenhemmend, flammhemmend, Unterwäsche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 41,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 41,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,67*
€ 46,27*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.