Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzlatzhose NEW LINE 2084 Gr.56S leuchtgelb/marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031166526
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752084-300-56S
EAN/GTIN:
     4046181830605
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
EN ISO 20471 Kl. 2
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC ca. 290 g/m²

Stretchträger · aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klett sowie 2 Stiftöffnungen · Schlitz mit Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste · 2 Seitentaschen, Seitentasche rechts zusätzlich mit Billettasche, links Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung · rechts Zollstocktasche mit abgenähter Stifttasche · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen · 70 mm Reflexstreifen um Beine · Reflexapplikationen an Hinterhose

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56S
Farbe:
leuchtgelb/marine
Material:
Gewebe 275: Satin, 65% Polyester / 35% Baumwolle, FC
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 100,63*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 112,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.