Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle ESD Softstep+ Gr.44 schwarz Herren N BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349708
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4665-44
EAN/GTIN:
     4031783001614
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle für Herrenschuhe in normaler Weite · DGUV112-191 orthopädisch anpassbar · weich dämpfendes Fußbett · fußgerechte Formgebung mit Kugelferse · atmungsaktiv · antibakteriell · geeignet für ESD-Schuhe · Gr. 35-50

Weitere technische Eigenschaften:
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 35
· Passform: normal
· Produktserie: Einlegesohlen
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
Herren N
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Einlage, Schuhzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 9,18*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,19*
€ 9,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 9,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 10,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,76*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,76*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,77*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,77*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,76*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,77*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,75*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,74*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,76*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,77*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,76*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 5,78*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 6,22*
Ähnlich
Baak
4665
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.