Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Hudson Gr.47 schwarz/blau S1P SRC ESD EN20345 Textil BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349627
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204-47
EAN/GTIN:
     4031783011514
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Stiefel mit Stabilisierungslaschen= Baak® Multi-Weiten-System · in Kombination mit Mikrofasermaterial · Textilfutter · Baak ESD Softstep-Einlegesohle · textiler Durchtrittschutz · Baak® go&relax-System · PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · Baak Aluminium-Flexkappe · DGUV 112-191 · Weite 10-14 in einem Schuh

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Geschlecht (Schuhe): Herren
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 610
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: PU/PU
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Stiefel knöchelhoch
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,57*
€ 82,55*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 65,32*
€ 82,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 82,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,73*
€ 82,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,56*
€ 92,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,37*
€ 108,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,51*
€ 102,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,51*
€ 100,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520438-38
ab € 63,28*
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,57*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,44*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 56,64*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 56,84*
Ähnlich
Baak
5204-42
ab € 56,72*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 57,14*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 56,76*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 56,74*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 56,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.