Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Brax Gr.45 schwarz/rot S3 SRC HRO EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349557
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6342-45
EAN/GTIN:
     4031783011132
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC · DGUV112-191 · BOA® Fit System · vollnarbiges Rindleder · Textilfutter · PU-Überkappe · ETPU-Fersenelement · Baak®go&relax-System · Stahl-Flexkappe · PU-Softstep+-Einlegesohle · PU/Nitril-Sohle · Gr.38-48 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK Komfort Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 830
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Nitril/PU
· Lederausprägung: vollnarbig
· Obermaterial sonstige: nachhaltige Produktion (LWG)
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,59*
€ 105,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 105,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 111,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 123,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,24*
€ 132,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,53*
€ 131,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,93*
€ 104,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6342-38
ab € 82,52*
Ähnlich
Baak
6342-39
ab € 81,28*
Ähnlich
Baak
6342-40
ab € 81,24*
Ähnlich
Baak
6342-41
ab € 81,26*
Ähnlich
Baak
6342-42
ab € 81,33*
Ähnlich
Baak
6342-43
ab € 81,28*
Ähnlich
Baak
6342-44
ab € 81,28*
Ähnlich
Baak
6342-46
ab € 82,49*
Ähnlich
Baak
6342-47
ab € 81,28*
Ähnlich
Baak
6342-48
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.