Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342/48, BRAX, Halbschuh, Größe 48 EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO aus nachhaltige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 30
Artikel-Nr.:
     260S-1574950
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6342-48
EAN/GTIN:
     4031783011163
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6342/48, BRAX, Halbschuh, Größe 48 EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO aus nachhaltige Produktion (LWG) mit Baak Komfort Einlegesohle mit Nitril/PU Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2195 GRAMM
Produktcode:
6342
Produktserie:
Baak Bau go&relax
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel
Größe:
48
Größenbereich von:
38
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht bei Größe 42 [g]:
830
Produktbeurteilung:
Standard
Obermaterial sonstige:
nachhaltige Produktion (LWG)
Lederausprägung:
vollnarbig
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
Nitril/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsb
Ursprungsland:
KHM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 108,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,20*
€ 108,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,96*
€ 109,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 111,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,51*
€ 127,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,54*
€ 119,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6342-38
ab € 86,31*
Ähnlich
Baak
6342-39
ab € 84,48*
Ähnlich
Baak
6342-40
ab € 85,00*
Ähnlich
Baak
6342-41
ab € 85,00*
Ähnlich
Baak
6342-42
ab € 84,83*
Ähnlich
Baak
6342-43
ab € 84,80*
Ähnlich
Baak
6342-44
ab € 84,56*
Ähnlich
Baak
6342-45
ab € 86,75*
Ähnlich
Baak
6342-46
ab € 86,22*
Ähnlich
Baak
6342-47
ab € 85,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.