Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Modell Sam Gr.44 schwarz W.11 S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030306835
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520-44
EAN/GTIN:
     4031783007012
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 · Einsatzbeispiele: Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Einergie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Behörden

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite
· Zwischensohle: nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
textiles Nylonmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,02*
€ 74,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,86*
€ 74,98*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 64,39*
€ 76,38*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 71,69*
€ 84,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,93*
€ 96,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,39*
€ 114,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,28*
€ 114,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,03*
€ 107,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,93*
€ 97,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
552035-35
ab € 61,10*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,17*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,06*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,06*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,07*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,06*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,08*
Ähnlich
Baak
5520-40
ab € 60,96*
Ähnlich
Baak
5520-41
ab € 60,98*
Ähnlich
Baak
5520-42
ab € 60,14*
Ähnlich
Baak
5520-43
ab € 61,28*
Ähnlich
Baak
5520-45
ab € 61,28*
Ähnlich
Baak
5520-46
ab € 59,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.