Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2705520/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520
EAN/GTIN:
     4031783000853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sam Halbschuh S3 SRC ESD 5520/36 Sicherheits-Halbschuh Sam, ART. 5520, EN ISO 20345 S3 SRC ESD, Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter, BOA Fit System, Baak ESD Softstep+ Einlegesohle, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Composite-Flexkappe, DGUV Regel 112-191, textiler Durchtrittschutz, Groesse 35-48, Weite 11, 5520/36, 5520, Baak, Sam Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,02*
€ 79,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,30*
€ 79,38*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 72,26*
€ 89,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 89,49*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 82,32*
€ 100,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,47*
€ 119,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,53*
€ 108,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5520-35
ab € 61,32*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,37*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,23*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,33*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,44*
Ähnlich
Baak
5520
ab € 61,57*
Ähnlich
Baak
5520-40
ab € 59,85*
Ähnlich
Baak
5520-41
ab € 60,24*
Ähnlich
Baak
5520-42
ab € 60,34*
Ähnlich
Baak
5520-43
ab € 60,90*
Ähnlich
Baak
5520-44
ab € 61,01*
Ähnlich
Baak
5520-45
ab € 61,32*
Ähnlich
Baak
5520-46
ab € 60,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.